TOTO
Vシリーズサイドキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口W(mm)
450
250
300
450
色(扉)
ペールピンク
ホワイト
ミュートグレー
ペールピンク
タイプ
1枚扉 右吊元
1枚扉 左吊元
1枚扉 右吊元
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06085914
品番
LYA451RP
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚付き(可動棚1枚)
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
1枚扉 右吊元
色(扉)
ペールピンク
間口W(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,280
/
税込
¥
2,508
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません