LBA250BCK Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086203

LBA250BCK Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086203
LBA250BCK Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086203

Aシリーズフロアキャビネット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
間口W(mm)250
色(扉)ミュートグレー
高さH(mm)765
内容量1個注文コード06086203品番LBA250BCK
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
間口W(mm)250高さH(mm)765色(扉)ミュートグレーあふれ面高さ(mm)800用付属品スペンサー付材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ2段引き出し色(カウンター)ホワイト表面処理(カウンター)メラミンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする