LBA300BCP Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086273

LBA300BCP Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086273
LBA300BCP Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086273

Aシリーズフロアキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
間口W(mm)300
色(扉)ペールピンク
高さH(mm)765
内容量1個注文コード06086273品番LBA300BCP
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
間口W(mm)300高さH(mm)765色(扉)ペールピンクあふれ面高さ(mm)800用付属品スペンサー付材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ2段引き出し色(カウンター)ホワイト表面処理(カウンター)メラミンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする