TOTO
Aシリーズフロアキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
間口W(mm)
450
250
300
450
色(扉)
ミュートグレー
ホワイト
ミュートグレー
ペールピンク
高さH(mm)
715
715
765
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06086298
品番
LBA450ACK
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
間口W(mm)
450
高さH(mm)
715
色(扉)
ミュートグレー
あふれ面高さ(mm)
750用
付属品
スペンサー付
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
2段引き出し
色(カウンター)
ホワイト
表面処理(カウンター)
メラミンシート