LBA450BCK Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086325

LBA450BCK Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086325
LBA450BCK Aシリーズフロアキャビネット TOTO 06086325

Aシリーズフロアキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
間口W(mm)450
色(扉)ミュートグレー
高さH(mm)765
内容量1個注文コード06086325品番LBA450BCK
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
間口W(mm)450高さH(mm)765色(扉)ミュートグレーあふれ面高さ(mm)800用付属品スペンサー付材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ2段引き出し色(カウンター)ホワイト表面処理(カウンター)メラミンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする