- 用途
- 家周辺の茂った草刈りに
空き地・畑・斜面など幅広い場所の草刈りに
- セット内容
- 本体、24V2.0Ahリチウムバッテリー、充電アダプター、金属刈刃、ナイロンコード、ショルダーベルト、六角レンチ
- 材質
- ABS 樹脂、PP、スチール、アルミ、他
- 質量(kg)
- 本体:約3.9、バッテリー:約0.44
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 6000
- 刈り幅(mm)
- (最大)金属刈刃:255、ナイロンコード:320
- バッテリー電圧(V)
- 24
- 充電時間(分)
- 80(目安)
- バッテリー稼動時間
- 金属刈刃 約80分 ナイロンコード 約35分 (バッテリー新品・無負荷時)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- 196×71×38