曜日別特売
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681

 

S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
S-iPad102 耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ 06088681
モノタロウ

耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード06088681品番S-iPad102
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

10.2インチiPad用。
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

用途
iPad10.2インチ用ケース
付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×195×30対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※iPadに画面保護フィルムを貼ったまま本製品に入れた場合、フィルムが剥がれる可能性があります。
※本製品のペンホルダーは、Apple Pencil(8.9mm)の収納用となっていますので、ペンの太さによっては収納できない可能性があります。
※キズや衝撃から完全に端末機器を保護するものではありませんのでご了承ください。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。

商品説明動画

耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする