コンセントに挿すだけで使用可能。均一にラクラク刈れる芝刈機。小回りがきいて、壁際や庭石まわりの芝刈りに最適。
身長に合わせて調節でき立ったまま芝刈り作業が可能。安全ボタン式(安全ボタンを押しながらスイッチを握ると始動)。
【仕様】
◇電圧:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:150W
◇電流:1.65A
◇回転数:約1300min-1
◇刈込幅:約160mm
◇ブレード方式:両刃回転方式
◇刃の材質:特殊鋼 クロムコーティング
◇本体質量:単品1.84kg
◇絶縁方式:回 二重絶縁
◇定格時間:30分