71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110

71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110
71872 EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR 不二貿易 06089110

EZBOワイヤーロック片袖デスク MBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06089110品番71872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

差し込み&ねじ込みの簡単組み立て!収納付き 片袖デスク
板の穴にワイヤーフレームを差し込みねじ込むだけで完成する「ツイストロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅120cmとパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
片側に4段、もう一方には2段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。
デスクとサイドのラック下部にはクロスバーで補強しているため、使用中の横揺れを防ぎます。

幅(mm)1220高さ(mm)1370奥行(mm)565天板耐荷重(kg)20棚板耐荷重(kg)5総耐荷重(kg)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする