国産桧丸フルイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
目合い(mm)
4.5
注文コード
06089357
品番
33373
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

多様な選別作業に、昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある檜材を使用しています。

用途
小豆・大豆。
本体質量(g)
470
目合い(mm)
4.5
本体寸法(mm)
352×352×93
規格寸法(mm)
360
材質(枠)
檜(ヒノキ)
網目
鉄(亜鉛メッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする