曜日別特売
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399

26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399
26333 掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK 不二貿易 06089399

掛時計温湿度計付 ベゼル Φ25cm BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06089399品番26333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

温度も湿度も分かる!シンプル掛け時計
スッキリとした印象で、どんなお部屋にも合わせやすいシンプルデザイン。
直径は約25.4cmと大ぶりではないものの、見やすい文字盤で遠くからの視認性もバツグンです!
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
文字盤の左右には温度計と湿度計がついており、いつでもお部屋の環境をチェックできます。室内での熱中症対策にも活躍!
文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●別売:単3電池1個●ムーブメント:SANGTAI7168S●ムーブメントタイプ:スイープ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×40×254

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする