曜日別特売
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487

73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487
73613 左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン 不二貿易 06089487

左右組み換えラック付きデスク ルカ ストーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06089487品番73613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

収納ラックは左右どちらでも設置OK!シンプルワークデスク
余分な装飾をなくしたシンプルなデザインで、飽きずに長く使える多目的デスクです。
幅110cmとパソコンや本などを置いてもゆったりとスペースを取って使用できます。勉強机やパソコンデスクにピッタリです。
3段の収納ラックが一体になったデザインで、いつも使うものを手の届く範囲にまとめておくことができます。
収納ラックは天板の左右どちらでも設置できるので、お部屋に合わせてご使用いただけます。
日本人が作業しやすいとされる高さ72cmのデスク。一般的な肘付きのチェアでも使いやすい高さです。
脚部のアジャスターを回すことで高さの微調整が可能。組立や設置の際に発生してしまった「ガタつき」を解消できます。

天板耐荷重(kg)40棚板耐荷重(kg)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×530×1150総耐荷重(kg)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする