曜日別特売
1619PB7533 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 BOSCH(ボッシュ) 06090625

※パーツリスト

部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
部品名称圧縮スプリング
圧縮スプリング
アンカーコンポーネン
六角穴付きボルト
ネジ
ロッククリップ
フランジ
フエルトシールリング
バネ座金
平座金
六角穴付き皿ボルト
タッピンねじ
Oリング
キャップ
バネ
ゴムバー
十字穴付き皿ねじ
ラバープラグ
ラベル
シールリング
クランプブロック
カバー
ピストンピン
ロッキングレベル
ホールディングスリーブ
ペンデュラムアセンブ
コントロールノブ
ベースプレート
ステーター
ニードルベアリング
ガイドスリーブ
表示プレート
プランジャーバー
電子モジュール
ハウジングコンポーネ
ドライブギアハウジング
ベベルギアセット
クランピングプレート
ピン
調整プレート
六角棒レンチ
ローラードラム
コネクティングプレート
ネームプレート
サポート
深溝玉軸受
ベアリングセット
ツールホルダー
モーターカバー
バランサー
取り付けフック
偏心ユニット
部品番号29
29
803
24
25
38
40
41
43
55
56
59
60
61
63
64
65
66
67
70
72
73
74
84
102
105
9
10
44
54
57
75
77
95
52
828
86
53
2
23
45
69
48
4
801
892
897
39
42
46
47
68
85
22
76
808
62
58
851
832
71
100
879
899
内容量1個注文コード06090625品番1619PB7533
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 スペアパーツです。

部品名称圧縮スプリング部品番号29RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数2
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする