曜日別特売
FN-04T ダイオサンシャインファスナーネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 06090678

FN-04T ダイオサンシャインファスナーネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 06090678
FN-04T ダイオサンシャインファスナーネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 06090678
FN-04T ダイオサンシャインファスナーネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 06090678

ダイオサンシャインファスナーネット

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
長さ(m)2.4、ファスナー:2
目合い(mm)0.4
内容量1枚注文コード06090678品番FN-04T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫ネットで両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらかも開閉が容易です。
下部がおもりロープ加工となっているため、風によるバタつきを抑えます。

用途
ハウス入り口用防虫ネット。
幅(m)
3
長さ(m)
2.4、ファスナー:2
目合い(mm)
0.4
注意
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※本製品は農業用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。
※本製品は性質上収縮する場合がありますので余裕をもって展張してください。
※本製品をハウス内で使用する場合、水滴による太陽光の収れんにより、製品が融ける恐れがあります。(レンズ現象)
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172156
2026-04-22
用途: 農業ハウス
農・林・水産業

4ミリ目合なので風通しも良く、重宝しております。あとは耐久性がどうかだけです。

2025-05-21
用途: ハウスの出入り口へ設置
農・林・水産業

ハウスでマルハナバチを放飼しているときに、逃亡防止で出入り口に設置しています。
ネットの下部にオモリが入っているため、地面との隙間ができにくくなって使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする