曜日別特売
2916650009 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 BOSCH(ボッシュ) 06091307

※パーツリスト

部品 コードレスセーバーソー GSA18V-32N型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称トメワ
トメワ
カバーシート
フェルトシールリング
アッシュクスプリング
スプリング
ブッシング
スプリングピン
トーションスプリンブ
平座金 A43-160 HV
パッドコテイネジM4×8
スクリューM4×12
シートメタルカバー
カバー
ホールディングプレート
フック
スリーブ
LEDライト
オービタルクドウカバー
O-リング
ベースプレートチョウセイボタン
ハウジング
ベースプレート
振動棒
電子モジュール
クランプピン
ネームプレート
ステッカーEC
ガイドプレート
スイッチレバーアッセンブリ
クランプスリーブ
ブレードダッチャクレバー
モーターツキギヤーボックス
部品番号86
86
54
55
56
64
77
78
79
82
88
89
90
65
67
80
81
70
76
83
66
861
57
69
1
93
850
110
45
84
9
10
808
68
75
106
85
87
821
内容量1個注文コード06091307品番2916650009
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 スペアパーツです。

部品名称トメワ部品番号86RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする