1603435024 部品 ディスクグラインダー GWS20-180型 BOSCH(ボッシュ) 06092445

※パーツリスト

部品 ディスクグラインダー GWS20-180型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称ネジ
ネジ
クランプ
タッピンネジ4.8×38
タッピンねじ
タッピンねじ ST39×16
カバー
シム0.2mm
シム0.25mm
シム0.35mm
シム0.4mm
Cガタトメワ
O-リング20.35×1.78
コードクリップ
O-リング8×1
ゴムリング
スリ-ブ
ソケットGWS20
スクリューM5×18
ヒラネジM4×10
タッピンネジ
ガスケット
O-リング
リテ-ニングリング
シム0.15mm
シム0.3mm
シム0.1mm
フェルトワッシャ-
ナット
リテーナー
ボールベアリング
グラインダーヨウグリース225ML
ブラシホルダー
プッシュボタン
ハンドル
ベアリングフランジ
ロッキングフランジ
ファン
アマチュア
デンゲンケーブル
ステーター
ギヤーハウジング
ホゴスリーブ
リング
ネームプレート
エアーディストリビューター
シールリング
カバーシール
リテイナー
ベベルギヤセット
モーターハウジング
メインスイッチ
ニードルベアリング
ストッパー
グラインディングスピンドル
部品番号62
62
44
61
65
66
808/2
34
69
890
7
29
38
39
53
60
63
64
68
28
32
35
45
822/22/48
822/22/50
897
813
816
840
24
814
822
896
835
803
5
2
821
823
6
37
9
30
33
808/1
23
846
826
1
804
51
882
825
内容量1個注文コード06092445品番1603435024
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ディスクグラインダー GWS20-180型 スペアパーツです。

部品名称ネジ部品番号62RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数2
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする