※パーツリスト
BOSCH(ボッシュ)
部品 ディスクグラインダー GWS20-180型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
部品名称
デンゲンケーブル
デンゲンケーブル
デンゲンケーブル
クランプ
タッピンネジ4.8×38
タッピンねじ
タッピンねじ ST39×16
カバー
シム0.2mm
シム0.25mm
シム0.35mm
シム0.4mm
Cガタトメワ
O-リング20.35×1.78
コードクリップ
O-リング8×1
ゴムリング
スリ-ブ
ソケットGWS20
スクリューM5×18
ネジ
ヒラネジM4×10
タッピンネジ
ガスケット
O-リング
リテ-ニングリング
シム0.15mm
シム0.3mm
シム0.1mm
フェルトワッシャ-
ナット
リテーナー
ボールベアリング
グラインダーヨウグリース225ML
ブラシホルダー
プッシュボタン
ハンドル
ベアリングフランジ
ロッキングフランジ
ファン
アマチュア
ステーター
ギヤーハウジング
ホゴスリーブ
リング
ネームプレート
エアーディストリビューター
シールリング
カバーシール
リテイナー
ベベルギヤセット
モーターハウジング
メインスイッチ
ニードルベアリング
ストッパー
グラインディングスピンドル
部品番号
5
5
5
44
61
65
66
808/2
34
69
890
7
29
38
39
53
60
62
63
64
68
28
32
35
45
822/22/48
822/22/50
897
813
816
840
24
814
822
896
835
803
2
821
823
6
37
9
30
33
808/1
23
846
826
1
804
51
882
825
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06092680
品番
1604460288
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ディスクグラインダー GWS20-180型 スペアパーツです。
部品名称
デンゲンケーブル
部品番号
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台使用個数
1
関連資料:
※パーツリスト(0.72MB)
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。