曜日別特売
XVTS1AW XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯,  Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 9セグメント, 白, 直付け デジタル 06092866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 9セグメント, 白, 直付け

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06092866
品番
XVTS1AW
参考基準価格(税別)¥70,170販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする