※パーツリスト
BOSCH(ボッシュ)
部品 コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
部品名称
エクステンション
エクステンション
エクステンション
スクリュー
ガスケット
スプリング
ワッシャー
リテイニングリング
レンズ
六角ソケットレンチ
トーションスプリング
ナット
カバーロック
ネジ
平座金
スピンドルロックボタン
バンパー
ブッシング
シール
メインスイッチ
アンゼンロックスイッチ
バッフル
ロッキングボルト
キリコミフカサチョウセイレバー
ラベル
収縮チューブ
カバー上部
ハウジングコンポーネント
ホゴカバー
ウチフランジ
ロッド
電子モジュール
ギヤー
コテイボルト
ソトフランジ
メイバン
テンケンマド
カバー
フェライト
ヘイコウガイド
取り付けフック
ベアリングハウジング
DCモーター
部品番号
29
29
29
2
10
12
13
26
28
32
33
44
45
49
50
52
56
60
62
65
68
74
75
79
14
27
30
34
51
53
54
55
64
67
80
81
651
71
204
31
35
66
77
202
38
61
37
58
59
72
73
48
650
203
11
70
201
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06093520
品番
2610031712
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型 スペアパーツです。
部品名称
エクステンション
部品番号
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台使用個数
1
関連資料:
※パーツリスト(0.4MB)
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。