商品レビューを投稿する部品名称モーターハウジング
モーターハウジング
ギヤーハウジングアッセンブリ
台
ユウセイギヤーキャリヤ
ダイリング
スイッチスライダー
切り換えレバー
ねじりばね
ヘックスローブネジ4×30
メインスイッチ
シムリング
O-リング
タペット
アセンブリキット
ギヤーハウジング
ステーター
電子モジュール
台ホルダー
パンチ
メイバン
エアーデフレクターリング
シムワッシャー
ギヤー
トルクスネジ
リングギヤー
ネームプレート
台固定ネジ
ダイホルダーコテイネジ
ローター
ベアリングガイド
グリル
フィルターユニット
部品番号1
1
39
39/22
818
820
20
60
61
149
18
39/136
39/42
39/46
97
39/40
2
51
39/21
39/44
39/122
9
29
153
39/63
154
39/62
808
39/41
39/52
3
39/47
40
884
内容量1個注文コード06093906品番1619P15044
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000販売価格(税別)
コードレスニブラ GNA18V-16EH型 スペアパーツです。