曜日別特売
1619PB5597 部品 コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型 BOSCH(ボッシュ) 06094631

※パーツリスト

部品 コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称ダストバッグ
ダストバッグ
ネジザガネツキ
圧縮スプリング
スイッチボタン
ネジ
ラベル
コネクションブッシュ
クリップ
フェルト
平座金
クランプハンドル
フェルト173mm
コンタクトリテーナー
ベアリング
スピードガバナー
ファン
ハウジング
アマチュア
ステーター
ネームプレート
振動脚
スイッチ
部品番号651
651
26
31
32
33
34
35
50
51
30
45/1
9
42
49
44
45
41
24
40
23
1
3
37
2
808
820
27
4
内容量1個注文コード06094631品番1619PB5597
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型 スペアパーツです。

部品名称ダストバッグ部品番号651RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする