CCJ-CL1M WH ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 06095209

CCJ-CL1M WH ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 06095209
CCJ-CL1M WH ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 06095209
CCJ-CL1M WH ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 06095209
CCJ-CL1M WH ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 06095209

ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード06095209品番CCJ-CL1M WH
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。

ホワイト質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
関連資料:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする