曜日別特売
CT350245 リユース品 【リサイクル】CT350245 (クイック式) ゼネラル 06096128

【リサイクル】CT350245 (クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード06096128品番CT350245 リユース品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

A3/モノクロ
10000枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合

適合機種DocuPrint205/255/305種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカー富士フィルム印字枚数10000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする