ゼネラル
【リサイクル】P C6000HK (クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06096137
品番
P C6000HK リユース品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
A3/カラー
3000枚
E&Qマーク適合
適合機種
P C6000
種別
クイック式リサイクル
色
ブラック
適合機種メーカー
リコー
印字枚数
3000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません