ゼネラル
【リサイクル】PR-L5350-12 (クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06096417
品番
PR-L5350-12 リユース品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
A4/モノクロ
8000枚
適合機種
MultiWriter5350
種別
クイック式リサイクル
色
モノクロ
適合機種メーカー
NEC
印字枚数
8000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません