ゼネラル
【リサイクル】カートリッジ519Ⅱ (クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06096591
品番
カートリッジ519Ⅱ リユース品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
A4/モノクロ
6400枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種
LBP6300/6600/251/252
種別
クイック式リサイクル
色
モノクロ
適合機種メーカー
キヤノン
印字枚数
6400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません