WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855

代表画像

WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855
WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855
WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855
WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855
WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855
WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855
WKTG4MH ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック) 06096855

ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード06096855品番WKTG4MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。
高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ
耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。
白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長
「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。
切り傷に強い(高い耐切創性)
金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。
耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。
こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)
ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。
薄くしなやか
しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。
耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。
繰り返し洗濯OK
水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。
指先が滑りにくい指先ゴムコート
滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。

用途
金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
園芸・剪定/カッター作業・工作/細かい組立作業/鉄板・ガラス運搬/金属加工作業/アウトドア・DIY/インナー手袋/災害時の備え
材質タングステン繊維グレーサイズM規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06096871
2025-09-14
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使っているんですが、手先も柔らかく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする