曜日別特売
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050

P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050
P-STRMKHICRWH スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き エレコム 06099050

スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 クリアパーツ 縦置き/横置き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード06099050品番P-STRMKHICRWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。磁力で着脱できるので、ワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。リング部分はスタンドとしても使用でき、横向きだけでなく、縦向きにも対応したオリジナルのデザインです。横向きの動画はもちろん、縦向きのショート動画も見やすいスタンドです。

用途
MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
リング部分はスタンドとしても使用でき、横向きだけでなく、縦向きにも対応したオリジナルのデザインです。横向きの動画はもちろん、縦向きのショート動画も見やすいスタンドです。
リングが磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
リングは指で簡単に開きやすい形状です。またエッジも滑らかで手に馴染みます。
最薄部約3.0mmの薄型設計により、持ちやすく手に馴染みます。 ※設計値
リング中央部は、端末のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。
※250g以上の機器本体には使用しないでください。
※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホリング材質亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×6×56(突起部含む)耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする