用途音楽プレーヤーなどのRCAジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できるRCAケーブルです。
RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラックケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状音声RCAピンプラグ×2-音声RCAピンプラグ×2対応機種音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル太さ(mm)約2.6×5.2ケーブルタイプスタンダード