曜日別特売
KF74593-23.5 アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099619

 

KF74593-23.5 アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099619
KF74593-23.5 アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099619
KF74593-23.5 アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099619
KF74593-23.5 アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099619
KF74593-23.5 アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099619

アウトドアプロダクツ 711WS ネイビー【男女兼用】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード06099619品番KF74593-23.5
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

22.0cm~29.0cm(27.5、28.5cmなし)と幅広いサイズ展開の、 男女兼用クラシックスニーカー。
ミッドカットタイプで、悪天候にもぴったりな防水設計です。
アウトドアシーンや普段のお出掛けなど、幅広いシーンにおすすめ。
カラー展開が豊富なので、ペアコーデも楽しめるアイテムです。
アウトドアで活躍する「防水設計」。
(※防水構造の縫製要領において特許取得:特許第4738927号)
ゆったり幅広4Eサイズ。
かかとを包み込む形状の、カップインソール。 取り外し可能で洗えるので、靴内を清潔に保てます。

形状ミドルカットネイビーサイズ(cm)23.5材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー
注意
※【取扱いのご注意】
※1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
※2.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする