曜日別特売
EK-517ECーR アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯 シヤチハタ 06100067

EK-517ECーR アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯 シヤチハタ 06100067
EK-517ECーR アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯 シヤチハタ 06100067
EK-517ECーR アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯 シヤチハタ 06100067
EK-517ECーR アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯 シヤチハタ 06100067
EK-517ECーR アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯 シヤチハタ 06100067

アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06100067
品番
EK-517ECーR
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

ペン芯が48時間
乾かない!
ペン先の表面にインキの蒸発を抑える薄い膜ができ、キャップの役割を果たすことで乾燥を防ぎます。
この膜は書くたびに破れ、スムーズで途切れることのない書き心地を実現。
長時間筆記するときもキャップを開け閉めするわずらわしさがなく、効率的に作業に取り組めます。
当社データ:気温20℃、湿度65%の条件下。
使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。
電子ホワイトボードにも!
通常のホワイトボードはもちろん、電子ホワイトボードにも適しています。 3.0mmのペン先で、しっかりとした均一な線を描くことができます。
環境にやさしいエコ製品!
プラスチック材料のうち、再生プラスチックを65%使用。
エコマークを取得しています。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
不快な臭いも少なく、どなたでも安心してご使用いただけます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする