ペン芯が2週間
乾かない!
ペン先の表面にインキの蒸発を抑える薄い膜ができ、キャップの役割を果たすことで乾燥を防ぎます。
この膜は書くたびに破れ、スムーズで途切れることのない書き心地を実現。
長時間筆記するときもキャップを開け閉めするわずらわしさがなく、効率的に作業に取り組めます。
メーカーデータ:気温20℃、湿度65%の条件下。
使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。
幅広い素材に書ける!
紙はもちろん、プラスチック、金属、ガラス、ゴム、木材、磁器など、幅広い素材に使用できます。
特殊用途や専門的な作業、アートプロジェクトにも最適です。
乾燥しても色褪せない!
濃厚で鮮やかなインキが瞬時に乾き、色褪せを防ぎます。 2.0mmのペン先は、シャープでくっきりとした線を描くことができ、重要な文字を読みやすくするのに最適です。
環境にやさしいエコ製品!
プラスチック材料のうち、再生プラスチックを65%使用。
エコマークを取得しています。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
どなたでも安心してご使用いただけます。