2608659062 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608659062 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101037
2608659062 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101037
2608659062 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101037

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
全長(mm)200
山数10山
厚さ(mm)0.9
内容量1箱(100枚)注文コード06101037品番2608659062
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。
摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。
ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!
補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!

用途面一切断・木材・金属材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)200山数10山刃幅(mm)19モデルS1022HFRパッケージ紙箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする