曜日別特売
LD-302 クリンクル 粘着スペアテープカーペット用 全面塗り 強粘着 ミシン目付90周3P Life-do.Plus 06101570

クリンクル 粘着スペアテープカーペット用 全面塗り 強粘着 ミシン目付90周3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3巻)注文コード06101570品番LD-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質基材(紙)、粘着剤(合成ゴム系)、はくり紙(紙)テープ幅(mm)160シリーズクリンクル巻数90商品タイプスペア適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする