ゼピール
電気カーペット 円形タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06101719
品番
ZHK-1RA(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,128
販売価格(税別)
¥
6,480
バスケットに入れる
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。
スライド温度調節で操作も簡単。
ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
消費電力(W)
200
直径(Φcm)
本体: 約130
電源コード(m)
約1.4
材質(表面)
ポリエステル100%
表面温度(℃)
(約)強45/中38
注意
※必ずカバーをかけてご使用ください。