曜日別特売
- 化粧棚板 HOJO 06101746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 化粧棚板 HOJO 06101746
- 化粧棚板 HOJO 06101746
- 化粧棚板 HOJO 06101746

化粧棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(mm)750
幅(mm)250
内容量1枚注文コード06101746品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
軽量で自在に切断可能です。

用途棚板として幅広い用途で利用可能材質ファルカタ合板/ラワン合板長さ(mm)750幅(mm)250厚さ(mm)9質量(kg)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする