曜日別特売
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245

13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245
13818 楽フィット キッチンスポンジ 東和産業 06102245

楽フィット キッチンスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード06102245品番13818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

スポンジに格子状のスリットを入れているので細かなところにスポンジが届き汚れを落とします。
特殊加工の不織布で、汚れが付きにくく、キレイが長持ちします。※メーカー従来品比(特殊加工は不織布のみに施されています。)
水切れの良いスポンジを使用していますので、衛生的です。

用途
食器洗い
材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタングレー幅(cm)6高さ(cm)12奥行き(cm)3.5適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。
※使い終わった鍋やフライパン等は、十分冷ましてから洗ってください。
※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。
※洗剤は食器用洗剤を使用してください。
※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。
※酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤の使用や、煮沸消毒・日光消毒は本品が劣化・変色する恐れがあります。
※水を切る時にねじるようなしぼり方はお避けください。
※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。
※特殊加工は、食品による油・色素汚れに対応するものでありコゲ・食品カス等の入り込みを防ぐものではありません。
※使用状況によっては汚れのつきにくい効果が発揮・持続しにくい場合があります。
※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用していくうちに消えていきます。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。また、未使用品であっても長期間の保管はお避けください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする