曜日別特売
R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376

 

R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376
R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376
R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376
R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376
R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376
R18DPA (NN) コードレスクリーナー 紙パック式 18V HiKOKI(旧:日立工機) 06102376

コードレスクリーナー 紙パック式 18V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード06102376品番R18DPA (NN)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能
大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!
紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)質量(kg)1.3(本体のみ1.1)電圧(V)18吸込仕事率(W)強:33、標準:26、弱:17集塵容量(L)0.4対応マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)連続使用時間強:約40、標準:約48、弱:約66 ※BSL36A18X使用時集塵方式紙パック式商品タイプ本体
注意
※電池・充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする