シーエー産商
ゲットシーズクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06102407
品番
Q-2060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
BK/BK
材質
(表)ポリエステル50%・PVC50%、(中)ポリウレタン100%・トルマリン・マグネット、(裏)ポリエステル100%
サイズ
シングル
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×25