※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WNM/GA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
1.2
1.6
材質
TH10
T515
LX11
T5105
T5115
T5125
NS520
形状
六角形80°
六角形80°
等辺不等角六角形
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06102975
品番
WNMA080412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります