曜日別特売
70107 ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX ヨネックス(YONEX) 06103050

70107 ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX ヨネックス(YONEX) 06103050
70107 ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX ヨネックス(YONEX) 06103050

ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ディープレッド
サイズL
内容量1枚注文コード06103050品番70107
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

赤外線で充熱して、暖かい。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システム。一定時間赤外線を照射し続けたとき、従来の防寒系素材に比べて表面温度に約3~7℃の違いが出ます。

色
ディープレッド
サイズ
L
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする