ヨネックス(YONEX)
ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX
赤外線で充熱して、暖かい。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システム。一定時間赤外線を照射し続けたとき、従来の防寒系素材に比べて表面温度に約3~7℃の違いが出ます。
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サックス
ディープレッド
ブラック
ホワイト
サイズ
L
M
O
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103050
70107
ディープレッド
L
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06103366
70107
ブラック
M
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06103750
70107
ディープレッド
M
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06103768
70107
ホワイト
M
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06103856
70107
ホワイト
O
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104161
70107
サックス
L
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104240
70107
ホワイト
L
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104459
70107
ブラック
O
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104626
70107
ブラック
L
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104967
70107
サックス
O
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06105019
70107
サックス
M
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06105448
70107
ディープレッド
O
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください