ヨネックス(YONEX)
ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
サックス
ディープレッド
ブラック
ホワイト
サイズ
M
L
M
O
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06103366
品番
70107
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
赤外線で充熱して、暖かい。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システム。一定時間赤外線を照射し続けたとき、従来の防寒系素材に比べて表面温度に約3~7℃の違いが出ます。
色
ブラック
サイズ
M
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス