曜日別特売
XGR6335-02 TX10S チップ XGR/L タンガロイ 06105224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XGR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TX10S注文コード06105224品番XGR6335-02 TX10S
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途外径、内径用2コーナインサート材質TX10S寸法W(mm)3.5勝手最大溝深さ(mm)5.3寸法G(mm)5.4寸法R(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする