曜日別特売
RSU328 クールライド ベーシック アンダーパンツ RSタイチ 06106610

RSU328 クールライド ベーシック アンダーパンツ RSタイチ 06106610
RSU328 クールライド ベーシック アンダーパンツ RSタイチ 06106610
RSU328 クールライド ベーシック アンダーパンツ RSタイチ 06106610
RSU328 クールライド ベーシック アンダーパンツ RSタイチ 06106610
RSU328 クールライド ベーシック アンダーパンツ RSタイチ 06106610

クールライド ベーシック アンダーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
SLASH WHITE
内容量1着注文コード06106610品番RSU328
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。

用途ボトムス材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%SLASH WHITEサイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする