エアージェイ
アルコールチェッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06108282
品番
AL-01WH
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼気中のアルコール濃度をスピーディーに測定します。
ボタンを押して息を吹くだけです。
用途
運転前のアルコールチェック
トラスコ品番
409-5161
セット内容
本体、ストラップ、取扱説明書
材質
ABS
幅(mm)
36
色
白
高さ(mm)
95.7
奥行(mm)
17.5
電源
単4乾電池2本別売り
測定範囲(mg/L)
0~19
使用温度(℃)
5~40