曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - エアージェイ

呼気中のアルコール濃度をスピーディーに測定します。
ボタンを押して息を吹くだけです。

用途
運転前のアルコールチェック
トラスコ品番
409-5161
セット内容
本体、ストラップ、取扱説明書
材質
ABS
幅(mm)
36
色
白
高さ(mm)
95.7
奥行(mm)
17.5
電源
単4乾電池2本別売り
測定範囲(mg/L)
0~19
使用温度(℃)
5~40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108282AL-01WH
¥1,800
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする