中敷き エアスルーインソール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合サイズ(cm)25~28
内容量1箱(360足)注文コード06108921品番CN1688
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

サラッとした通気性の良い表生地です。
ソール全体に熱気を逃がす通気孔があります。
足のムレを軽減し、靴内を快適に保ちます。
クッション性に優れた素材が、衝撃を吸収し足への負担を和らげます。
抗菌効果で、いつも清潔にしようできます。
インソールをカットして、サイズ調整可能です。
同梱の型紙台紙を使って、カットしてください。
優れた通気性のインソールです。

用途
足のムレに。
トラスコ品番
724-3282
適合サイズ(cm)
25~28
仕様
踏み抜き防止板有無:無
材質
表生地:ポリエステル、本体:EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする