CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218

 

CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218
CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218
CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218
CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218
CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218
CSY-K27 ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロス 06109218

ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容通行禁止
通行禁止
足元注意
頭上注意
段差注意
転落注意
開口部注意
歩行者通路
整理整頓
雨漏り注意
火気厳禁
飛び出し注意
ゴミ置場
不法投棄厳禁
停止位置
止まって下さい
感電注意
作業中
この先作業中
工事中
この先工事中
右へ
左へ
安全第一
立入禁止
関係者以外立入禁止
危ないから入らないで
進入禁止
通行止
駐輪禁止
駐車禁止
内容量1枚注文コード06109218品番CSY-K27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ニューコーンサイン蛍光イエローキツネは昼間に目を引く大胆な色です。
夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。
別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。
表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300表示内容通行禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする