マール社
デジタルデプスゲ-ジ MarCal30EWRi
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06109332
品番
30EWRi
参考基準価格(税別)
¥38,270
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リファレンス機能による即時測定
スケール保護構造のガイドウェイ
スライダにダストワイパー装備
用途
ボア、溝、チャネルなど、小さな部分の深さ測定に。
付属品
ケース、電池(CR 2032)、取扱説明書
トラスコ品番
680-9291
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
保護等級
IP67
メーカー商品コード
4126751